Motion
UCF210-32NP

AMI Bearings
UCF210-32NP

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 2.0000 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03766810
No. Fabricante UCF210-32NP
Precio190.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
UCF210-32NP

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 2.0000 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03766810
No. Fabricante UCF210-32NP
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
Su precio$190.55/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.3750 pulg.
  • Tamaño del perno
    9/16 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    2.0310 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.031 pulg.
  • Ancho general
    2-5/32 pulg.
  • Peso
    5.34 lb

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Número de cojinete
    UC210-32MZ2
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción
    UCF210-32NPMZ2, Unidad de brida de cuatro pernos con bloqueo de tornillo de fijación, Serie UCF200NPMZ2
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Grado
    52100
  • ID de la carcasa
    F210NP
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Insertar material
    Acero AISI 52100
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7980 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5220 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC210-32
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    UCF
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250320561

Descripción general

Descripción del fabricante
UCF210-32NP 2 4-BOLT FLG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo