Motion
UCFL211NP

AMI Bearings
UCFL211NP

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 55 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Hierro fundido - Material de la carcasa de protección de níquel, Rendimiento estándar, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03766819
No. Fabricante UCFL211NP
Precio235.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
UCFL211NP

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 55 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Hierro fundido - Material de la carcasa de protección de níquel, Rendimiento estándar, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03766819
No. Fabricante UCFL211NP
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
Su precio$235.82/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    184 mm
  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Longitud a través del orificio
    0.866 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    224 mm

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    52100
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido - Protección contra níquel
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1080 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC211
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    UCFL200NP
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250324286

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFL211NP 55MM FLG 2-BOLT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo