Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro45 mm
- Diámetro exterior108 mm
- Longitud de la rosca21 mm
- Tamaño de la roscaPF1
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Material de la carcasaHierro fundido - Protección contra níquel
- Dispositivo de bloqueoAccu-Loc
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de colgador
- Capacidad de carga dinámica radial3350 kgf
- Capacidad de carga estática radial2090 kgf
- Cojinete de repuestoUE209
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUEECH200NP
- UPC_NO0808250234479