Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro60 mm
- Diámetro exterior143 mm
- Longitud de la rosca28.5 mm
- Tamaño de la roscaPF1-1/4
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Material de la carcasaHierro fundido - Protección contra níquel
- Dispositivo de bloqueoAccu-Loc
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de colgador
- Capacidad de carga dinámica radial5350 kgf
- Capacidad de carga estática radial3700 kgf
- Cojinete de repuestoUE212
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUEECH200NP
- UPC_NO0808250290581