Motion
UEFK205NP

AMI Bearings
UEFK205NP

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 25 mm, Montaje de soporte 3-Bolt, Bloqueo de collar concéntrico, Hierro fundido - Material de la carcasa de protección contra níquel, Rendimiento estándar, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03766858
No. Fabricante UEFK205NP
Precio136.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
UEFK205NP

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 25 mm, Montaje de soporte 3-Bolt, Bloqueo de collar concéntrico, Hierro fundido - Material de la carcasa de protección contra níquel, Rendimiento estándar, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03766858
No. Fabricante UEFK205NP
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
Su precio$136.54/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M8
  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Diámetro del cubo
    68 mm
  • Longitud a través del orificio
    35.4 mm
  • Separación de la unidad
    37.1 mm
  • Espaciado vertical del perno
    27 mm

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido - Protección contra níquel
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1430 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    800 kgf
  • Cojinete de repuesto
    UE205
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    UEFK200NP
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250291441

Descripción general

Descripción del fabricante
UEFK205NP 25MM FLG 3-BOLT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo