Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM10
- Agujero Diámetro50 mm
- Diámetro del cubo112 mm
- Longitud a través del orificio52.6 mm
- Separación de la unidad55.6 mm
- Espaciado vertical del perno46 mm
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Acabado/revestimientoRecubrimiento de níquel
- Material de la carcasaHierro fundido - Protección contra níquel
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial3600 kgf
- Capacidad de carga estática radial2370 kgf
- Cojinete de repuestoUE210
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUEFK200NP
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250291540