Motion
UEF206-18CE

AMI Bearings
UEF206-18CE

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-1/8 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03766885
No. Fabricante UEF206-18CE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
UEF206-18CE

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-1/8 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03766885
No. Fabricante UEF206-18CE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.2500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-1/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1-9/16 pulg.

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    1 cubierta cerrada y 1 abierta
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    1 cubierta cerrada
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4410 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2540 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UE206-18
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    UEF200CE
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250332045

Descripción general

Descripción del fabricante
UEF206-18CE 1-1/8 4-BOLT FLG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo