Motion
UEP205-16TC

AMI Bearings
UEP205-16TC

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03766915
No. Fabricante UEP205-16TC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
UEP205-16TC

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03766915
No. Fabricante UEP205-16TC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.4375 pulg.
  • Ancho de la base
    1-1/2 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 3.7500 a 4.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/8
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Altura total
    2.7500 pulg.
  • Longitud total
    5.5000 pulg.
  • Ancho general
    1.5781 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de teflón
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido - Protección Teflon
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1780 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UE205-16
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UEP200TC
  • UPC_NO
    0808250129072

Descripción general

Descripción del fabricante
UEP205-16TC 1 BLOQUE DE ALMOHADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo