Motion
MUCFB207-21TC

AMI Bearings
MUCFB207-21TC

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-5/16 pulg., Soporte 3-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Hierro fundido - Material de la carcasa de protección Teflon, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio estándar, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03766931
No. Fabricante MUCFB207-21TC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
MUCFB207-21TC

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-5/16 pulg., Soporte 3-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Hierro fundido - Material de la carcasa de protección Teflon, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio estándar, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03766931
No. Fabricante MUCFB207-21TC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-5/16 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.7500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.689 pulg.
  • Separación de la unidad
    1-53/64 pulg.
  • Espaciado vertical del perno
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    AISI 440C Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Acabado/revestimiento
    Revestimiento de teflón
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido - Protección Teflon
  • Tipo de carcasa
    Soporte de brida de tres pernos
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0°F - 212 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4950 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2770 lbf
  • Cojinete de repuesto
    MUC207-21
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    MUCFB200TC
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250296897

Descripción general

Descripción del fabricante
MUCFB207-21TC 1-5/16 3-BOLT FLG
  • PRIME PLUS SERIES - MUCP/MUCTB/MUCFL/MBLFL/MUCFB/MUCF/MUCST/MUCT
  • Inserto de cojinete de acero inoxidable AISI 440C Carcasa de acero inoxidable fundido AISI 304
  • Aplicaciones típicas: panaderías, mariscos, procesamiento de aves, procesamiento de carne fresca, marino
  • Disponibilidad de rango de tamaño de orificio: 1/2” a 2-1/2” y 12mm a 65mm

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo