Motion
MUCFCS210-30NP

AMI Bearings
MUCFCS210-30NP

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-7/8 pulg. de diámetro interior, montaje en brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, hierro fundido - Material de la carcasa de protección de níquel, servicio estándar, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03766936
No. Fabricante MUCFCS210-30NP
Precio755.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
MUCFCS210-30NP

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-7/8 pulg. de diámetro interior, montaje en brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, hierro fundido - Material de la carcasa de protección de níquel, servicio estándar, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03766936
No. Fabricante MUCFCS210-30NP
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
Precio755.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    5.1250 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-7/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.031 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    6.1250 pulg.
  • Diámetro del piloto
    4-1/4 pulg.
  • Separación de la unidad
    1.598 pulg.

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    440C
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido - Protección contra níquel
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6790 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4180 lbf
  • Cojinete de repuesto
    MUC210-30
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    MUCFCS200NP
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250295999

Descripción general

Descripción del fabricante
MUCFCS210-30NP 1-7/8 CARRO DE FLG PILOTO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo