Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro5.1250 pulg.
- Tamaño del perno0.5000 pulg.
- Agujero Diámetro1-7/8 pulg.
- Longitud a través del orificio2.031 pulg.
- Longitud total Diámetro6.1250 pulg.
- Diámetro del piloto4-1/4 pulg.
- Separación de la unidad1.598 pulg.
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado440C
- Material de la carcasaHierro fundido - Protección Teflon
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial6790 lbf
- Capacidad de carga estática radial4180 lbf
- Cojinete de repuestoMUC210-30
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieMUCFCS200TC
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250295623