Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud2.7500 pulg.
- Agujero Diámetro7/8 pulg.
- Longitud a través del orificio1.339 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Acabado/revestimientoRevestimiento de teflón
- Material de la carcasaHierro fundido - Protección Teflon
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial3150 lbf
- Capacidad de carga estática radial1780 lbf
- Cojinete de repuestoUC205-14MZ2
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUCF200TCMZ2
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250118670