Motion
MUCFPL206-19B

AMI Bearings
MUCFPL206-19B

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-3/16 pulg., Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica PBT, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03766965
No. Fabricante MUCFPL206-19B
Precio280.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
MUCFPL206-19B

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-3/16 pulg., Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica PBT, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03766965
No. Fabricante MUCFPL206-19B
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
Precio280.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.2500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-3/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.500 pulg.

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    440C
  • Material de la carcasa
    Termoplástico PBT
  • Tipo de carcasa
    Brida de cuatro pernos
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0°F - 212 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3750 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2030 lbf
  • Cojinete de repuesto
    MUC206-19
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    MUCFPL200B
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250227235

Descripción general

Descripción del fabricante
MUCFPL206-19B 1-3/16 4-BOLT FLG
  • SERIE PRIME – MUCPPL/MUCTBL/MUCNFL/MBLF/MBLX/MUCFBL/MUCFPL/MUCTPL/MUCNTPL/MUCWTPL/MUCHPL
  • Inserto de cojinete de acero inoxidable AISI 440C , carcasa termoplástica PBT
  • Aplicaciones típicas: procesamiento de productos lácteos para bebidas y carne fresca Procesamiento de aves Procesamiento de frutas y verduras Farmacéutico
  • Disponibilidad de rango de tamaño de orificio: 1/2” a 2” y 12mm a 50mm

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo