Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-3/16 pulg.
- Diámetro exterior3.5000 pulg.
- En general Ancho4.9218 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8 - 11 UNC
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable 440C
- Material de la carcasaTermoplástico PBT
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de colgador
- Capacidad de carga dinámica radial3750 lbf
- Capacidad de carga estática radial2030 lbf
- Cojinete de repuestoMUC206-19
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieMUCHPL200B
- UPC_NO0808250236084