Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.6875 pulg.
- Ancho de la base1-13/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 4.4688 a 4.9063 pulg.
- Tamaño del perno1/2
- Diámetro interno1-1/8 pulg.
- Altura total3.2969 pulg.
- Longitud total6.3750 pulg.
- Ancho general3.0938 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de extremo2 Cubiertas abiertas
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaTermoplástico PBT
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial3750 lbf
- Capacidad de carga estática radial2030 lbf
- Cojinete de repuestoMUC206-18
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieMUCPPL200CB
- UPC_NO0808250231447