Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1/2 pulg.
- Altura total3.4844 pulg.
- Longitud total3.8906 pulg.
- Ranura Espaciado1.7656 pulg.
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaTermoplástico
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteUCTPL201-8MZ2B
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante0808250331802
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial2890 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCTPL200MZ2B
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250331802