Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter15/16 pulg.
- Diámetro exterior2.7500 pulg.
- Longitud de la rosca0.7500 pulg.
- Tamaño de la roscaPF3/4
Details
- Material del cojineteAcero inoxidable 440C
- Material de la carcasaHierro fundido - Protección contra níquel
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de colgador
- Capacidad de carga dinámica radial2680 lbf
- Capacidad de carga estática radial1420 lbf
- Cojinete de repuestoMUC205-15
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieMUCECH200NP
- UPC_NO0808250213825
Descripción general
Descripción del fabricante
MUCECH205-15NP 15/16 BRG DE HANGER
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad