Motion
MUCECH209-28NP

AMI Bearings
MUCECH209-28NP

Unidad de rodamiento de bola de colgador - 1.7500 pulg. de D.I., 4.2500 pulg. de D.E., hierro fundido - protección contra níquel, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #03767016
No. Fabricante MUCECH209-28NP
Precio684.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
MUCECH209-28NP

Unidad de rodamiento de bola de colgador - 1.7500 pulg. de D.I., 4.2500 pulg. de D.E., hierro fundido - protección contra níquel, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #03767016
No. Fabricante MUCECH209-28NP
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
Precio684.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-3/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.2500 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.8125 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    PF1

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable 440C
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido - Protección contra níquel
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de colgador
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6320 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3690 lbf
  • Cojinete de repuesto
    MUC209-28
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    MUCECH200NP
  • UPC_NO
    0808250259816

Descripción general

Descripción del fabricante
MUCECH209-28NP 1-3/4 BRG DE HANGER

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo