Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2-1/2 pulg.
- Diámetro exterior6.7500 pulg.
- Longitud de la rosca1.2500 pulg.
- Tamaño de la roscaPF1-1/2
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable 440C
- Material de la carcasaHierro fundido - Protección contra níquel
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de colgador
- Capacidad de carga dinámica radial11000 lbf
- Capacidad de carga estática radial7190 lbf
- Cojinete de repuestoMUC213-40
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieMUCECH200NP
- UPC_NO0808250316373