Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-1/2 pulg.
- Diámetro exterior3.7500 pulg.
- Longitud de la rosca0.7500 pulg.
- Tamaño de la roscaPF3/4
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable 440C
- Material de la carcasaHierro fundido - Protección Teflon
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de colgador
- Capacidad de carga dinámica radial5600 lbf
- Capacidad de carga estática radial3210 lbf
- Cojinete de repuestoMUC208-24
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieMUCECH200TC
- UPC_NO0808250255009