Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.3125 pulg.
- Ancho de la base1-1/4 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 3.5625 a 3.9375 pulg.
- Tamaño del perno3/8
- Diámetro interno1-3/16 pulg.
- Altura total2.6250 pulg.
- Longitud total4.8750 pulg.
- Ancho general1.5000 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaAcero inoxidable 304
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónNo se puede relubricar
- Calidad del material304SS
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial3750 lbf
- Capacidad de carga estática radial2030 lbf
- Cojinete de repuestoMUC206-19
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieMUCPPWS200
- UPC_NO0808250210909