Motion
MUCFBL207-23RFW

AMI Bearings
MUCFBL207-23RFW

Unidad de rodamiento de bolas de montaje en brida - 1-7/16 pulg. de diámetro interior, montaje de soporte 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa termoplástica de PBT, uso estándar, doble reborde con sello de cabestrillo
Artículo MI #03767058
No. Fabricante MUCFBL207-23RFW
Price$494.81/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
MUCFBL207-23RFW

Unidad de rodamiento de bolas de montaje en brida - 1-7/16 pulg. de diámetro interior, montaje de soporte 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa termoplástica de PBT, uso estándar, doble reborde con sello de cabestrillo
Artículo MI #03767058
No. Fabricante MUCFBL207-23RFW
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
Price$494.81/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.
  • Bore Diameter  
    1-7/16 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.7500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.689 pulg.
  • Separación de la unidad
    1-55/64 pulg.
  • Espaciado vertical del perno
    1-1/4 pulg.

Details

  • Material del inserto del cojinete
    AISI 440C Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    440C
  • Material de la carcasa
    Termoplástico PBT
  • Tipo de carcasa
    Soporte de brida de tres pernos
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0°F - 212 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4950 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2770 lbf
  • Cojinete de repuesto
    MUC207-23RF
  • Tipo de sello
    Labio doble con cabestrillo
  • Serie
    MUCFBL200RFW
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250316618

Descripción general

Descripción del fabricante
MUCFBL207-23RFW 1-7/16 3-BOLT FLG
  • SERIE PRIME – MUCPPL/MUCTBL/MUCNFL/MBLF/MBLX/MUCFBL/MUCFPL/MUCTPL/MUCNTPL/MUCWTPL/MUCHPL
  • Inserto de cojinete de acero inoxidable AISI 440C , carcasa termoplástica PBT
  • Aplicaciones típicas: procesamiento de productos lácteos para bebidas y carne fresca Procesamiento de aves Procesamiento de frutas y verduras Farmacéutico
  • Disponibilidad de rango de tamaño de orificio: 1/2” a 2” y 12mm a 50mm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo