Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-11/16 pulg.
- Altura total4.6094 pulg.
- Longitud total5.6719 pulg.
- Ranura Espaciado3.2656 pulg.
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido - niquelado
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteMUCT209-27NP
- Número de Upc del fabricante0808250318810
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial6320 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieMUCT200NP
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250318810