Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud83 mm
- Agujero Diámetro30 mm
- Longitud a través del orificio38.1 mm
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de extremo1 cubierta cerrada
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Material de la carcasaTermoplástico PBT
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial2000 kgf
- Capacidad de carga estática radial1150 kgf
- Cojinete de repuestoUC206MZ2
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUCFPL200MZ2CEW
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250324583
Descripción general
Descripción del fabricante
UCFPL206MZ2CEW 30MM FLG 4-BOLT
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad