Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Altura total4.0156 pulg.
- Longitud total4.9219 pulg.
- Ranura Espaciado2.4375 pulg.
- Peso1.30 lb
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaTermoplástico
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteMUCNTPL206-20W
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante0808250236251
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial3750 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieMUCNTPL200W
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250236251