Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio57.20 mm
- Ancho de la base60 mm
- Longitud del centro del perno al centroDe 155 mm a 163 mm
- Tamaño del pernoM16
- Diámetro interno50 mm
- Altura total114 mm
- Longitud total206 mm
- Ancho general120.8 mm
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de extremo1 cubierta abierta y 1 cubierta cerrada
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaTermoplástico PBT
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial3600 kgf
- Capacidad de carga estática radial2370 kgf
- Cojinete de repuestoUC210MZ2
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCPPL200MZ2CEW
- UPC_NO0808250329571