Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro160 mm
- Tamaño del pernoM16
- Agujero Diámetro60 mm
- Longitud a través del orificio65.1 mm
- Longitud total Diámetro195 mm
- Diámetro del piloto135 mm
- Separación de la unidad56.7 mm
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial5350 kgf
- Capacidad de carga estática radial3700 kgf
- Cojinete de repuestoUC212C4HR5
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUCFC200C4HR5
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250322169