Motion
MBPFTS4
Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 20 mm, Montaje redondo 3-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de acero inoxidable 304 , Rendimiento estándar, Sello de contacto
Artículo MI #03767162
No. Fabricante MBPFTS4
Precio211.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 20 mm, Montaje redondo 3-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de acero inoxidable 304 , Rendimiento estándar, Sello de contacto
Artículo MI #03767162
No. Fabricante MBPFTS4
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
Precio211.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    71.50 mm
  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Longitud a través del orificio
    24.7 mm
  • Longitud total Diámetro  
    76.2 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Grado
    304
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 304
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Redondo 3-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1110 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    540 kgf
  • Cojinete de repuesto
    MB4
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    MBPFTS200
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250281312

Descripción general

Descripción del fabricante
MBPFTS4 20MM FLG 3-BOLT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo