Motion
BPF6-19
Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - 1-3/16 pulg. de diámetro interior, montaje redondo 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero prensado, servicio estándar, sello de contacto
Artículo MI #03767166
No. Fabricante BPF6-19
Precio50.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - 1-3/16 pulg. de diámetro interior, montaje redondo 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero prensado, servicio estándar, sello de contacto
Artículo MI #03767166
No. Fabricante BPF6-19
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
Precio50.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    3.5625 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-3/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.193 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    4.4375 pulg.

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    52100
  • Material de la carcasa
    Acero prensado
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Tipo de montaje
    Redondo 3-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4410 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2540 lbf
  • Cojinete de repuesto
    B6-19
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    BPF200
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250104802

Descripción general

Descripción del fabricante
BPF6-19 1-3/16 3-BOLT FLG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo