Motion
UC207-23C4HR5

AMI Bearings
UC207-23C4HR5

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-7/16 pulg. D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03767203
No. Fabricante UC207-23C4HR5
Precio175.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
UC207-23C4HR5

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-7/16 pulg. D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03767203
No. Fabricante UC207-23C4HR5
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
Precio175.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-7/16 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.6890 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.7870 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.8346 pulg.
  • Ancho general
    1.6875 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5820 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3460 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UC200C4HR5
  • UPC_NO
    0808250137060

Descripción general

Descripción del fabricante
UC207-23C4HR5 1-7/16 TORNILLO DE FIJACIÓN BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo