Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter1-1/2 pulg.
- Inner Ring Width1.9370 pulg.
- Outer Ring Width0.8270 pulg.
- Outside Diameter3.1496 pulg.
- Ancho general1.9375 pulg.
Details
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial6590 lbf
- Capacidad de carga estática radial4020 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUC200C4HR5
- UPC_NO0808250149971
Descripción general
Descripción del fabricante
UC208-24C4HR5 1-1/2 TORNILLO DE FIJACIÓN BRG
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad