Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro5/8 pulg.
- Carcasa Ancho7/8 pulg.
- Anillo interior Ancho1.024 pulg.
- Exterior Diámetro2.6875 pulg.
- Diámetro del eje5/8 pulg.
- Peso1.10 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de servicioServicio normal
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- ID de la carcasaLC203
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de bolas
- Capacidad de carga dinámica radial2150 lbf
- Capacidad de carga estática radial1080 lbf
- Cojinete de repuestoUCW202-10
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCLC200
- UPC_NO0808250108787