Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro7/8 pulg.
- Carcasa Ancho1-1/32 pulg.
- Anillo interior Ancho1.339 pulg.
- Exterior Diámetro3.1250 pulg.
- Diámetro del eje7/8 pulg.
- Peso1.61 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de servicioServicio normal
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- ID de la carcasaLC205
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de bolas
- Capacidad de carga dinámica radial3150 lbf
- Capacidad de carga estática radial1780 lbf
- Cojinete de repuestoUC205-14
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCLC200
- UPC_NO0808250110285