Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud3.0000 pulg.
- Agujero Diámetro1/2 pulg.
- Longitud a través del orificio0.866 pulg.
- Longitud total Diámetro3.8750 pulg.
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial2150 lbf
- Capacidad de carga estática radial1080 lbf
- Cojinete de repuestoUC201-8FS
- Tipo de selloSin contacto con el cabestrillo
- SerieUCFT200PFS
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250324668