Motion
UK312+HS2312

AMI Bearings
UK312+HS2312

Cojinete de inserto de bola - 1:12 Orificio cónico, 2-1/8 pulg. D.I., montaje con adaptador con bloqueo
Artículo MI #03767260
No. Fabricante UK312+HS2312
Precio419.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
UK312+HS2312

Cojinete de inserto de bola - 1:12 Orificio cónico, 2-1/8 pulg. D.I., montaje con adaptador con bloqueo
Artículo MI #03767260
No. Fabricante UK312+HS2312
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
Precio419.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-1/8 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    2.4410 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.4170 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.1181 pulg.
  • Ancho general
    1.8125 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    18300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11700 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UK300+HS2000
  • UPC_NO
    0808250231027

Descripción general

Descripción del fabricante
UK312+HS2312 2-1/8 MANGUITO DEL ADAPTADOR BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo