Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3-1/8 pulg.
- Anillo interior Ancho3.3860 pulg.
- Anillo exterior Ancho1.8900 pulg.
- Exterior Diámetro7.4803 pulg.
- Ancho general2.4800 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioConocido 1:12
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial32200 lbf
- Capacidad de carga estática radial24000 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUK300+HS2000
- UPC_NO0808250272693