Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3-1/2 pulg.
- Anillo interior Ancho3.8190 pulg.
- Anillo exterior Ancho2.1260 pulg.
- Exterior Diámetro8.4646 pulg.
- Ancho general2.8350 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioConocido 1:12
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial39000 lbf
- Capacidad de carga estática radial31500 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUK300+HE2000
- UPC_NO0808250276134