Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio3.1563 pulg.
- Ancho de la base1-31/32 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 3.7500 a 4.5000 pulg.
- Tamaño del perno3/8
- Diámetro interno7/8 pulg.
- Altura total4.5000 pulg.
- Longitud total5.5000 pulg.
- Ancho general1.9688 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial3150 lbf
- Capacidad de carga estática radial1780 lbf
- Cojinete de repuestoUC205-14
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCPH200
- UPC_NO0808250118526