Motion
UCST202-10C4HR5

AMI Bearings
UCST202-10C4HR5

Unidad de cojinetes de bolas de recogida - Montaje lateral, calibre de 0.6250 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación, ranura de 0.5313 in
Artículo MI #03767286
No. Fabricante UCST202-10C4HR5
Price$127.76/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
UCST202-10C4HR5

Unidad de cojinetes de bolas de recogida - Montaje lateral, calibre de 0.6250 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación, ranura de 0.5313 in
Artículo MI #03767286
No. Fabricante UCST202-10C4HR5
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
Price$127.76/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    5/8 pulg.
  • Altura total
    3.5000 pulg.
  • Longitud total
    3.6875 pulg.
  • Slot Spacing  
    2.0000 pulg.

Details

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    UCST202-10C4HR5
  • Número de Upc del fabricante
    0808250119950
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2890 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCST200C4HR5
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    0808250119950

Descripción general

Descripción del fabricante
UCST202-10C4HR5 5/8 TOMA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo