Motion
BTM204-12TCMZ2

AMI Bearings
BTM204-12TCMZ2

Unidad de cojinete de bolas con brida de tres pernos - 3/4 pulg. de diámetro interior, brida 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro maleable, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto
Artículo MI #03767304
No. Fabricante BTM204-12TCMZ2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
BTM204-12TCMZ2

Unidad de cojinete de bolas con brida de tres pernos - 3/4 pulg. de diámetro interior, brida 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro maleable, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto
Artículo MI #03767304
No. Fabricante BTM204-12TCMZ2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bolt Circle Diameter  
    2.8125 pulg.
  • Bore Diameter  
    3/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.972 pulg.
  • Overall Length Diameter  
    3.5625 pulg.

Details

  • Material del inserto del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    52100
  • Material de la carcasa
    Hierro maleable - Protección Teflon
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Redondo 3-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2890 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1500 lbf
  • Cojinete de repuesto
    B4-12MZ2
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    BTM200TCMZ2
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250314836

Descripción general

Descripción del fabricante
BTM204-12TCMZ2 3/4 3-BOLT FLG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo