Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro35 mm
- Anillo interior Ancho42.9 mm
- Anillo exterior Ancho20 mm
- Exterior Diámetro72 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable 440C
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial2250 kgf
- Capacidad de carga estática radial1260 kgf
- Tipo de selloLabio doble con cabestrillo
- SerieMUC200RF
- UPC_NO0808250311651