Motion
UCFC213C4HR23

AMI Bearings
UCFC213C4HR23

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 65 mm, Montaje en brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Rendimiento estándar, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03767314
No. Fabricante UCFC213C4HR23
Precio1,049.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
UCFC213C4HR23

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 65 mm, Montaje en brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Rendimiento estándar, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03767314
No. Fabricante UCFC213C4HR23
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
Precio1,049.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    170 mm
  • Tamaño del perno
    M16
  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Longitud a través del orificio
    65.1 mm
  • Longitud total Diámetro  
    205 mm
  • Diámetro del piloto
    145 mm
  • Separación de la unidad
    55.7 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5850 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    4100 kgf
  • Cojinete de repuesto
    UC213C4HR23
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    UCFC200C4HR23
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250322190

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFC213C4HR23 65MM CARRO DE FLG PILOTO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo