Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.2500 pulg.
- Ancho de la base1-1/4 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 3.5000 a 4.2500 pulg.
- Tamaño del perno3/8
- Diámetro interno3/4 pulg.
- Altura total2.5625 pulg.
- Longitud total5.2500 pulg.
- Ancho general1.3438 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial2890 lbf
- Capacidad de carga estática radial1500 lbf
- Cojinete de repuestoUC204-12FS
- Tipo de selloSin contacto con el cabestrillo
- SerieUCLP200FS
- UPC_NO0808250326600
Descripción general
Descripción del fabricante
UCLP204-12FS 3/4 BLOQUE DE ALMOHADA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad