Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Anillo interior Ancho50.2 mm
- Anillo exterior Ancho27.8 mm
- Exterior Diámetro3.1496 pulg.
- Ancho general50.20 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoAccu-Loc
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial2990 kgf
- Capacidad de carga estática radial1830 kgf
- Tipo de selloSin contacto con el cabestrillo
- SerieSUE200FSAM1
- UPC_NO0808250312412