Motion
SUE210FSAM1

AMI Bearings
SUE210FSAM1

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 50 mm D.I., bloqueo Accu-Loc
Artículo MI #03767355
No. Fabricante SUE210FSAM1
Precio302.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
SUE210FSAM1

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 50 mm D.I., bloqueo Accu-Loc
Artículo MI #03767355
No. Fabricante SUE210FSAM1
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
Precio302.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Anillo interior Ancho  
    52.6 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    28.6 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • Ancho general
    52.60 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Accu-Loc
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3600 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    2370 kgf
  • Tipo de sello
    Sin contacto con el cabestrillo
  • Serie
    SUE200FSAM1
  • UPC_NO
    0808250312436

Descripción general

Descripción del fabricante
SUE210FSAM1 50MM ACCU-LOC BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo