Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.0000 pulg.
- Ancho de la base25.4 mm
- Longitud del centro del perno al centroDe 73 mm a 79 mm
- Tamaño del pernoM10
- Diámetro interno12 mm
- Longitud total104.8 mm
- Ancho general34.8 mm
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoGoma
- Material de la carcasaAcero prensado - Goma
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónNo se puede relubricar
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial975 kgf
- Capacidad de carga estática radial490 kgf
- Cojinete de repuestoKH201
- Tipo de selloContacto/Lip
- SerieKHPR200
- UPC_NO0808250101092
Descripción general
Descripción del fabricante
KHPR201 12MM BLOQUE DE ALMOHADA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad