Motion
KHPR202
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 15 mm, acero prensado - Material de caucho, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03767366
No. Fabricante KHPR202
Precio51.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 15 mm, acero prensado - Material de caucho, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03767366
No. Fabricante KHPR202
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
Precio51.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.0000 pulg.
  • Ancho de la base
    25.4 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 73 mm a 79 mm
  • Tamaño del perno
    M10
  • Diámetro interno
    15 mm
  • Longitud total
    104.8 mm
  • Ancho general
    34.8 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Goma
  • Material de la carcasa
    Acero prensado - Goma
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    No se puede relubricar
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    975 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    490 kgf
  • Cojinete de repuesto
    KH202
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    KHPR200
  • UPC_NO
    0808250101115

Descripción general

Descripción del fabricante
KHPR202 15MM BLOQUE DE ALMOHADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo