Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro35 mm
- Anillo interior Ancho42.9 mm
- Anillo exterior Ancho20 mm
- Exterior Diámetro72 mm
- Ancho general1.6875 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial2640 kgf
- Capacidad de carga estática radial1570 kgf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUC200C4HR23
- UPC_NO0808250213344