Motion
UC209C4HR23

AMI Bearings
UC209C4HR23

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 45 mm D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03767379
No. Fabricante UC209C4HR23
Precio463.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
UC209C4HR23

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 45 mm D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03767379
No. Fabricante UC209C4HR23
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
Precio463.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Anillo interior Ancho  
    49.2 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    22 mm
  • Exterior Diámetro  
    85 mm
  • Ancho general
    1.9375 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3350 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    2090 kgf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UC200C4HR23
  • UPC_NO
    0808250238446

Descripción general

Descripción del fabricante
UC209C4HR23 45MM TORNILLO DE FIJACIÓN BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo