Motion
UC212C4HR23

AMI Bearings
UC212C4HR23

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 60 mm D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03767384
No. Fabricante UC212C4HR23
Price$847.14/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
UC212C4HR23

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 60 mm D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03767384
No. Fabricante UC212C4HR23
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
Price$847.14/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    60 mm
  • Inner Ring Width  
    65.1 mm
  • Outer Ring Width  
    26 mm
  • Outside Diameter  
    110 mm
  • Ancho general
    2.5625 pulg.

Details

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5350 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    3700 kgf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UC200C4HR23
  • UPC_NO
    0808250267057

Descripción general

Descripción del fabricante
UC212C4HR23 60MM TORNILLO DE FIJACIÓN BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo